Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silverline HZ S 750 0,75t/1, 1,5m Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handhebelzug HZ S Hub 1,5 m Tragkraft 750 kg
Handhebelzug HZ S Hub 1,5 m Tragkraft 750 kg
Handhebelzug HZ S Hub 1,5 m Tragkraft 750 kg
Artikel-Nr.:
     C4054-N02300113
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N02300113
EAN/GTIN:
     4053981889290
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät

Silverline HZ S 750

Qualität und hervorragende Eigenschaften zeichnen unsere Hebezeuge aus, die Baureihe Silverline HZ S bildet hier keine Ausnahme. Ein wartungsarmes, leicht zu handhabendes Gerät - preisgünstig und wirtschaftlich.

Durchgehende Stehbolzen zwischen den Seitenplatten und Deckelbefestigung sorgen für Stabilität.

Kettenführungsrollen ermöglichen einen einwandfreien Ablauf der Lastkette.

Lager in den Seitenplatten garantieren Langlebigkeit und Wartungsfreundlichkeit.

Die serienmäßig verzinkte Lastkette bietet zusätzlichen Korrosionsschutz.

Geschmiedete Trag- und Lasthaken aus alterungsbeständigem hochlegiertem Vergütungsstahl öffnen sich bei Überlastung ohne zu brechen.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
750 kg
Anzahl der Kettenstränge:
1
Kettenabmessungen d x t:
6 x 18 mm
Hub bei einer Hebelumdrehung:
20 mm
Hubkraft bei Nennlast:
20 daN
Gewicht bei Normalhub (1,5m):
7 kg
Weitere Suchbegriffe: hebelzug yale 750 kg 1,5 m, handkettenzug yale, hebelzug 750 kg, Allzweckgeräte, Allzweckgerät, PUL-LIFT, Zughub, Kettenstopper, Kettenzug, Heben, Ratschzug, Flaschenzug
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,22*
€ 187,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,58*
€ 185,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,29*
€ 175,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,28*
€ 168,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,13*
€ 152,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100143
ab € 142,33*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100115
ab € 68,75*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100110
ab € 86,92*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100146
ab € 133,07*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100156
ab € 165,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.