Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YLITG-A F-Zug m. H-Fahrwerk 1t/1 NH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C4054-N04900057
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N04900057
EAN/GTIN:
     4025092292504
Suchbegriffe:
Flaschenzug
Talje
Haspelfahrwerk
Haspelkettenfahrwerk

YLITG-A F-Zug m. H-Fahrwerk 1t/1 NH

Die Kombination des Yalelift 360 mit einem sehr niedrig bauenden Handfahrwerk sorgt für mehr Einsatzflexibilität.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1.000 kg
Anzahl der Kettenstränge:
1
Größe:
A
Trägerflanschbreite b:
50 - 180 mm
Trägerflanschdicke t max.:
19 mm
Kurvenradius min.:
0,9 m
Gewicht bei Normalhub (3 m):
32 kg
Gewicht bei Normalhub (3 m) mit Feststellvorrichtung:
40 kg
Weitere Suchbegriffe: Haspelkettenlaufkatze, Haspellaufkatze, Handfahrwerk, Rollfahrwerk, Kettenflaschenzug, Stirnradflaschenzug, handfahrwerk yale, handfahrwerk, rollfahrwerk 1000 kg tragfähigkeit, Hebezeug, Kettenstopper, Heben, Yalelift, Universal-Falschenzug, Zughub, ZUGHUB
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 955,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.022,57*
€ 1.216,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.017,32*
€ 1.210,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 991,85*
€ 1.180,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 973,95*
€ 1.159,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 955,64*
€ 1.137,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100143
ab € 141,83*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100115
ab € 68,69*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100110
ab € 87,00*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100146
ab € 133,24*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100156
ab € 165,59*
Zubehör
Columbus McKinnon
MP ITG1000
ab € 53,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.