Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTPA 2-A Rollklemme 2t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N05500025
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N05500025
EAN/GTIN:
     4025092055437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebezeuge Trägerklemme
Montagerollklemme
Rollklemme
Ganzstahlzwinge

CTPA 2-A Rollklemme 2t

Einfach montierbare Montagehilfe zum Anschlagen und Verfahren von Lasten an Tr�gerprofilen.

Schnelles Einstellen auf die Tr�gerbreite durch Drehen der zentralen Spindel. Sichere Arretierung durch Konterhebel.

Verzinkte Spindel und Anschlaglaschen f�r verbesserten Korrosionsschutz.

Weitere Informationen:
Tragf�higkeit:
2.000 kg
Tr�gerflanschbreite b:
75 - 200 mm
Kurvenradius min.:
0,9 m
Gewicht:
9,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Hochleistungszwinge, Schlosserzwinge, Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, yale rollklemme, rollklemme, Rollfahrwerk, Handfahrwerk, Haspelfahrwerk, Flaschenzug, Elektrokttenzug, Elektrofahrwerk, Elektro-Fahrwerk, Tr�gerklemme
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 409,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,14*
€ 553,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,96*
€ 547,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,66*
€ 520,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,96*
€ 509,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,02*
€ 486,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05500028
ab € 556,77*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05500024
ab € 196,67*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05500026
ab € 478,53*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05500027
ab € 515,05*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300006
ab € 262,43*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300007
ab € 294,26*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300008
ab € 362,83*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300009
ab € 472,87*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300010
ab € 687,88*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300011
ab € 394,51*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300017
ab € 1.652,93*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300018
ab € 3.689,38*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300012
ab € 434,75*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300019
ab € 3.780,68*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300013
ab € 527,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.