Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTP 3-B Rollklemme 3t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N05500028
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N05500028
EAN/GTIN:
     4025092055468
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagerollklemme
Rollklemme
yale rollklemme
rollklemme

CTP 3-B Rollklemme 3t

Einfach montierbare Montagehilfe zum Anschlagen und Verfahren von Lasten an Trägerprofilen.

Schnelles Einstellen auf die Trägerbreite durch Drehen der zentralen Spindel. Sichere Arretierung durch Konterhebel.

Verzinkte Spindel und Anschlaglaschen für verbesserten Korrosionsschutz.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
3.000 kg
Trägerflanschbreite b:
200 - 320 mm
Kurvenradius min.:
1,15 m
Gewicht:
19,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollfahrwerk, Handfahrwerk, Haspelfahrwerk, Flaschenzug, Elektrokttenzug, Elektrofahrwerk, Elektro-Fahrwerk, Trägerklemme
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 558,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,69*
€ 749,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,01*
€ 730,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,16*
€ 707,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,53*
€ 690,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,38*
€ 664,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05500024
ab € 197,25*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05500025
ab € 408,15*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05500026
ab € 480,59*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05500027
ab € 515,30*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300006
ab € 261,90*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300007
ab € 293,49*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300008
ab € 360,94*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300009
ab € 472,49*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300010
ab € 688,13*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300011
ab € 379,06*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300017
ab € 1.571,50*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300018
ab € 3.524,70*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300012
ab € 415,34*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300019
ab € 3.630,19*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N05300013
ab € 504,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.