Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPEF 100-2 E-Zug NH 400V/50Hz/3Ph


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N06041607
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N06041607
EAN/GTIN:
     4025092060592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
elektrokettenzug yale

CPEF 100-2 E-Zug NH 400V/50Hz/3Ph

Die Ger�te der Baureihe CPE sind Qualit�tserzeugnisse f�r den professionellen Einsatz. Durch die klare Aufteilung der Bauelemente (3-Komponentenaufbau) ist eine einfache und kosteng�nstige Wartung gew�hrleistet.

Triebwerksgruppe 1?Am, ausgenommen CPE(F) 20-8, CPE(F) 30-5 und CPE(F) 40-4 Triebwerksgruppe 1?Bm.

Direktsteuerung

Einschaltdauer 40?% ED bei einer Geschwindigkeit.

Eurospannung 400?V, 3?Phasen, 50?Hz.

Serienm��iges, im �lbad laufendes Planetengetriebe f�r besondere Laufruhe.

Belastbarer K�figl�ufermotor mit nachstellbarer Federdruckbremse.

Weitere Informationen:
Tragf�higkeit:
10.000 kg
Anzahl der Kettenstr�nge:
4
Kettenabmessungen d?x?t:
11?x?31 mm
Triebwerksgruppe:
1?Am/M4 FEM/ISO
Hubgeschwindigkeit Haupthub:
2,5 m/min
Hubgeschwindigkeit Feinhub:
0,6 m/min
Hubmotor:
2?x?2,3/0,58 kW
Einschaltdauer ED:
40/20 %
Gewicht Traghaken:
287 kg
Weitere Suchbegriffe: elektrokettenzug, Elektro-Kettenz�ge, Elektrokettenz�ge, Fahrwerk, Elektrofahrwerk, Tr�gerklemme, Handfahrwerk, Kettezug, Yale
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.524,03*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.780,97*
€ 11.639,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.711,72*
€ 11.556,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.558,52*
€ 11.374,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.524,03*
€ 11.333,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100115
ab € 71,74*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100110
ab € 92,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.