Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RPE5-12 XL 6,5m/min 230V50Hz1Ph VG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C4054-N06500075
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N06500075
EAN/GTIN:
     4025092060899
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Seilwinde
Handseilwinde
Handwinde
Elektro-Seilwinde

RPE5-12 XL 6,5m/min 230V50Hz1Ph VG

Die robuste Bauweise in kompakter, einsatzgerechter W�rfelform und der universelle Seilabgang erm�glichen Eins�tze in nahezu jeder Lage.

Betriebsspannung 400?V, 3 Phasen, 50?Hz, 40?% ED.

Einstellbare Rutschkupplung zum Schutz der Winde vor �berlastung. Bei Modell RPE 10-6 serienm��ig.

Stirnradgetriebe mit Schr�gverzahnung der 1. Stufe, sorgt f�r hohe Laufruhe. Durch Fettschmierung in allen Baulagen einsetzbar.

Federdruck-Scheibenbremse im Motor integriert, f�r den sicheren Halt der Last auch bei Stromausfall.

Seiltrommel im Standardfall in glatter Ausf�hrung.

In die Trommel integrierte �berwickelbare Seilbefestigung zur mehrlagigen Bewickelung ohne Besch�digung des Seils.

Die Ger�te sind in der Standardausf�hrung direkt gesteuert (inkl. Steuerschalter mit 2 m Steuerkabel).

Bitte ber�cksichtigen Sie bei der Festlegung der erforderlichen Seill�nge, dass mindestens 2?-?3 Wicklungen auf der Trommel verbleiben m�ssen!

Weitere Informationen:
Traglast oberste Lage:
500 kg
Seiltrommelgr��e:
3
Nutzbare Seill�nge max.:
140 m
Hubgeschwindigkeit 1. Lage:
8,7 m/min
Hubgeschwindigkeit oberste Lage:
12,6 m/min
Seildurchmesser:
6 mm
Motorleistung:
1,1 kW
ED:
40 %
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Winde, Elektroseilwinde, Motorseilwinde, Motorwinde, Zugwinde, elektro-seilwinde, Elektroseilwinden, Druckluftseilwinde, Druckluft-Seilwinde, Seilzug, Elektrowinde, Druckluftwinde
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.064,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.327,08*
€ 3.959,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.273,86*
€ 3.895,8934
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.126,35*
€ 3.720,3565
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.096,50*
€ 3.684,835
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.064,99*
€ 3.647,3381
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447106
ab € 131,61*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447107
ab € 171,42*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447111
ab € 343,48*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447103
ab € 71,67*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447413
ab € 90,70*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40062993
ab € 3.583,49*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40062996
ab € 4.886,34*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40063758
ab € 2.053,53*
Ähnlich
Columbus McKinnon
31140006
ab € 2.122,20*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40062946
ab € 2.215,79*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40062989
ab € 2.327,58*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40062990
ab € 3.007,96*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N06500163
ab € 4.291,15*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N06500041
ab € 3.668,47*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N06500219
ab € 4.756,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.