Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RPE2-13 XL 13m/min 230V/1Ph VG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C4054-N06500094
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N06500094
EAN/GTIN:
     4025092062848
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Seilwinde
Elektro-Winde
Elektroseilwinde
Motorseilwinde

RPE2-13 XL 13m/min 230V/1Ph VG

Die robuste Bauweise in kompakter, einsatzgerechter W�rfelform und der universelle Seilabgang erm�glichen Eins�tze in nahezu jeder Lage.

Betriebsspannung 400?V, 3 Phasen, 50?Hz, 40?% ED.

Einstellbare Rutschkupplung zum Schutz der Winde vor �berlastung. Bei Modell RPE 10-6 serienm��ig.

Stirnradgetriebe mit Schr�gverzahnung der 1. Stufe, sorgt f�r hohe Laufruhe. Durch Fettschmierung in allen Baulagen einsetzbar.

Federdruck-Scheibenbremse im Motor integriert, f�r den sicheren Halt der Last auch bei Stromausfall.

Seiltrommel im Standardfall in glatter Ausf�hrung.

In die Trommel integrierte �berwickelbare Seilbefestigung zur mehrlagigen Bewickelung ohne Besch�digung des Seils.

Die Ger�te sind in der Standardausf�hrung direkt gesteuert (inkl. Steuerschalter mit 2 m Steuerkabel).

Bitte ber�cksichtigen Sie bei der Festlegung der erforderlichen Seill�nge, dass mindestens 2?-?3 Wicklungen auf der Trommel verbleiben m�ssen!

Weitere Informationen:
Traglast oberste Lage:
250 kg
Seiltrommelgr��e:
3
Nutzbare Seill�nge max.:
200 m
Hubgeschwindigkeit 1. Lage:
10,2 m/min
Hubgeschwindigkeit oberste Lage:
13,2 m/min
Seildurchmesser:
4 mm
Motorleistung:
0,55 kW
ED:
40 %
Weitere Suchbegriffe: Motorwinde, Zugwinde, elektro-seilwinde, Elektroseilwinden, Druckluftseilwinde, Druckluft-Seilwinde, Seilzug, Elektrowinde, Druckluftwinde
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.658,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.947,39*
€ 3.507,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.858,50*
€ 3.401,615
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.723,53*
€ 3.241,0007
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.690,23*
€ 3.201,3737
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.658,46*
€ 3.163,5674
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447106
ab € 131,63*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447107
ab € 171,37*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447111
ab € 343,34*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447103
ab € 71,92*
Ähnlich
Columbus McKinnon
33447413
ab € 91,32*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40062993
ab € 3.583,92*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40062996
ab € 4.910,44*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40063758
ab € 2.058,99*
Ähnlich
Columbus McKinnon
31140006
ab € 2.109,33*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40062946
ab € 2.219,23*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40062989
ab € 2.331,77*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40062990
ab € 3.022,51*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N06500163
ab € 4.370,88*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N06500041
ab € 3.723,08*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N06500219
ab € 4.890,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.