Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPV2-4/VTE0,5-18 NH 230V1Ph50Hz NE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N06700597
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N06700597
EAN/GTIN:
     4053981977607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
elektrokettenzug yale

CPV2-4 VTE-A mini NH 230V1Ph50Hz

Der Elektrokettenzug Modell CPV verbindet modernes Design mit technischer Innovation.

Triebwerksgruppe 1?Am/M4, bzw. 1?Bm/M3 (nur bei 230?V, 1?Phase, 50?Hz).

Sch�tzsteuerung mit 42?V Steuerspannung.

Einschaltdauer 50?% ED bei einer Geschwindigkeit.

Eurospannung 400?V, 3?Phasen, 50?Hz.

Die von au�en einstellbare Sicherheitsrutschkupplung ist so angeordnet, dass eine ununterbrochene Verbindung zwischen Last und Bremse gew�hrleistet ist.

Kettenf�hrung aus reibungsarmem, somit verschlei�armem glasfaserverst�rktem Polyamid.

Weitere Informationen:
Tragf�higkeit:
250 kg
Anzahl der Kettenstr�nge:
1
Kettenabmessungen d?x?t:
4 x 12,2 mm
Triebwerksgruppe:
1Bm/M3 FEM/ISO
Hubgeschwindigkeit Haupthub:
4 m/min
Hubmotor:
0,37 kW
Einschaltdauer:
25 ED %
Weitere Suchbegriffe: elektrokettenzug, Elektro-Kettenz�ge, Elektrokettenz�ge, Fahrwerk, Elektrofahrwerk, Tr�gerklemme, Handfahrwerk, Kettezug, Yale
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.396,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.527,79*
€ 3.008,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.496,38*
€ 2.970,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.433,54*
€ 2.895,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.412,60*
€ 2.870,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.396,20*
€ 2.851,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100115
ab € 71,78*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100110
ab € 92,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.