Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YBF-05L Balancer 3,0-5,0 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Anwendung
Anwendung
Artikel-Nr.:
     C4054-N08300006
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N08300006
EAN/GTIN:
     4025092485753
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher

- Seilauszug 2,5 mtr.
- gemäß DIN 15112
- Gehäuse aus hochfestem, pulverbeschichtetem Alumnium-Druckguss
- Spezialfeder und Seiltrommel gewährleisten einen nahezu gleichmäßigen
Gewichtsausgleich über die gesamte Seilauszuglänge (gemäß DIN15112)
- Gewicht 4,0 kg

Weitere Informationen:
Tragf�higkeit min.:
3 kg
Tragf�higkeit max.:
5 kg
Seilauszug:
2,5 m
Gewicht mit Seil:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: federzug, Werkzeug, Balancer Sicherheitseinrichtung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 234,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,59*
€ 329,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,03*
€ 326,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,12*
€ 308,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,05*
€ 299,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,94*
€ 279,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300033
ab € 503,32*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300040
ab € 679,32*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300034
ab € 513,47*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300041
ab € 695,34*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300035
ab € 528,69*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300042
ab € 712,59*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300036
ab € 674,96*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300043
ab € 897,23*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300037
ab € 701,99*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300044
ab € 967,52*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300038
ab € 706,23*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300045
ab € 1.043,76*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300039
ab € 754,67*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300046
ab € 1.079,62*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300001
ab € 57,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.