Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YBF-22 Balancer 15,0-22,0 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Anwendung
Anwendung
Artikel-Nr.:
     C4054-N08300009
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N08300009
EAN/GTIN:
     4025092485791
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher

YBF-22 Balancer 15,0-22,0 kg

Balancer - Gewichtsausgleicher werden eingesetzt um den Bediener von der Gewichtskraft des Werkzeuges zu entlasten. Die konische Seiltrommel kompensiert das Gewicht der angehängten Last, diese können bis zu 200 kg mühelos in vertikaler Richtung bewegt werden.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit min.:
15 kg
Tragfähigkeit max.:
22 kg
Seilauszug:
1,5 m
Gewicht mit Seil:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: balancer yale, balancer 200kg, federzug, Werkzeug, Balancer Sicherheitseinrichtung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 298,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,48*
€ 421,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,44*
€ 407,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,28*
€ 379,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,01*
€ 374,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,05*
€ 354,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300033
ab € 504,28*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300040
ab € 678,24*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300034
ab € 514,32*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300041
ab € 696,42*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300035
ab € 532,45*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300042
ab € 710,23*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300036
ab € 676,18*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300043
ab € 899,81*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300037
ab € 696,95*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300044
ab € 965,15*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300038
ab € 705,24*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300045
ab € 1.043,75*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300039
ab € 751,87*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300046
ab € 1.079,62*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300001
ab € 55,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.