Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YFS-01 Federzug 0,5-1,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N08300047
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N08300047
EAN/GTIN:
     4025092514491
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher

- Seilauszug 1,6 mtr.
- gemäß DIN 15112
- Gehäuse aus robustem, pulverbeschichtetem Stahlblech
- Seilrückzug durch einstellbare Seilklemme verstellbar
- Seilführung aus verschleißfestem Kunsstoff
- Gewicht 0,35 kg

Weitere Informationen:
Tragf�higkeit min.:
1 kg
Tragf�higkeit max.:
1,5 kg
Seilauszug:
1,6 m
Gewicht:
0,35 kg
Weitere Suchbegriffe: federzug, Werkzeug, Balancer Sicherheitseinrichtung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300033
ab € 503,32*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300040
ab € 679,32*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300034
ab € 513,47*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300041
ab € 695,34*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300035
ab € 528,69*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300042
ab € 712,59*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300036
ab € 674,96*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300043
ab € 897,23*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300037
ab € 701,99*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300044
ab € 967,52*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300038
ab € 706,23*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300045
ab € 1.043,76*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300039
ab € 754,67*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300046
ab € 1.079,62*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300001
ab € 57,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.