Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YFS-03 Federzug 2,0-5,0 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N08300049
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N08300049
EAN/GTIN:
     4025092514552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher

YFS-03 Federzug 2,0-5,0 kg

Federzüge werden eingesetzt, um den Bediener von der Gewichtskraft des Werkzeuges zu entlasten. Die zylindrische Seiltrommel bewirkt, dass die angehängte Traglast immer an die ursprüngliche Position zurückgezogen wird.

Bei den Modellen YFS-A wird das Seil des Federzuges beim Auszug stufenweise blockiert. Ein erneutes Ziehen am Seil oder Werkzeug bewirkt, dass die Arretierung gelöst und das Werkzeug in die ursprüngliche Position zurückgezogen wird.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit min.:
2 kg
Tragfähigkeit max.:
5 kg
Seilauszug:
2,4 m
Gewicht:
3,9 kg
Weitere Suchbegriffe: balancer yale, federzug, Werkzeug, Balancer Sicherheitseinrichtung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,52*
€ 119,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,52*
€ 118,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,12*
€ 112,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,70*
€ 107,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300033
ab € 503,77*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300040
ab € 682,09*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300034
ab € 516,31*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300041
ab € 694,99*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300035
ab € 529,76*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300042
ab € 712,54*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300036
ab € 671,04*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300043
ab € 902,26*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300037
ab € 695,41*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300044
ab € 964,78*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300038
ab € 707,11*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300045
ab € 1.049,78*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300039
ab € 754,45*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300046
ab € 1.076,72*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300001
ab € 55,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.