Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YS-15/50, 15 t, Yale Hydraulikzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N11100014
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N11100014
EAN/GTIN:
     4025092150132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
hydraulikzylinder

Einfachwirkend mit Federrückzug,

Dieser robuste Hydraulikzylinder zeichnet sich durch eine extrem gute Seitenlastverträglichkeit aus und ist sehr handlich, da er über Federrückzug und nur einen Schlauchanschluss verfügt.

Universal-Zylinder sind für alle Arbeiten einsetzbar, bei denen es auf hohe Kraft und geringe Abmessungen ankommt, wie z. B. Auspressen von Wellen, Richten von Schweißkonstruktionen, Anheben, Ausrichten, Abstützen, Wiegen etc. bzw. für alle universellen Montage- und Reparaturarbeiten.

Durch die serienmäßigen, metrischen Befestigungsbohrungen im Zylinderboden und -kopf, eignet sich dieser Zylinder hervorragend für den Einbau in Vorrichtungen und Werkstattpressen.

HINWEIS: Um eine möglichst niedrige Bauhöhe zu erreichen, ist das Anschlussgewinde für die Kupplungsmuffe um 5° versetzt zur Horizontalen angebracht.

Ausstattung und Verarbeitung

  • Betriebsdruck max. 700 bar.
  • Einfachwirkend mit Federrückzug.
  • Doppelte Bronzeführung der Kolbenstange, welche bei Seitenbelastung optimale Gleiteigenschaften zwischen Kolben und Gehäuse bildet.
  • Mit auswechselbarem, gehärteten Druckstück.
  • Mit Schmutzabstreifer
  • Durch lange Kolbenführungen besonders seitenlastverträglich
  • Gehäuse und Kolben aus massivem Chrom-Molybdänstahl gefertigt und vergütet.
  • mit hartverchromter Kolbenstange für optimalen Schutz gegen mechanische Beschädigung und Korrosion
  • Mit 2 Befestigungsgewinden M10 am Gehäuseboden.
  • Mit Befestigungsgewinde M67x1,5mm (Außengewinde) am Gehäusekopf, geschützt durch Gewindeschutzring.
  • Vollbelastbarer Stoppring als Kolben-Endanschlag.
  • Ölanschlussgewinde 3/8“-NPT, 5° versetzt zur Horizontalen
  • Einschließlich Kupplungsmuffe CFY-1 und Staubkappe CDF-9
Weitere Suchbegriffe: Zylinder, Universalzylinder, Universal-Zylinder, einfachwirkender Zylinder, Kurzhubzylinder, Kurzhub-Zylinder, Flachzylinder, Flach-Zylinder, Zug-Zylinder, Schwerlastzylinder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 473,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,46*
€ 634,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,44*
€ 631,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,13*
€ 609,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,49*
€ 592,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,76*
€ 563,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N14500810
ab € 125,10*
Zubehör
Columbus McKinnon
N14500811
ab € 131,89*
Zubehör
Columbus McKinnon
N14500812
ab € 174,35*
Zubehör
Columbus McKinnon
N14500813
ab € 174,87*
Zubehör
Columbus McKinnon
N14500808
ab € 113,26*
Zubehör
Columbus McKinnon
N14500809
ab € 113,07*
Zubehör
Columbus McKinnon
N13701059
ab € 814,77*
Zubehör
Columbus McKinnon
N13700670
ab € 308,40*
Zubehör
Columbus McKinnon
N13700671
ab € 327,53*
Zubehör
Columbus McKinnon
N13700672
ab € 308,90*
Zubehör
Columbus McKinnon
N13701058
ab € 633,11*
Zubehör
Columbus McKinnon
N14500303
ab € 196,57*
Zubehör
Columbus McKinnon
N14500678
ab € 237,34*
Zubehör
Columbus McKinnon
N14500324
ab € 139,32*
Zubehör
Columbus McKinnon
N14500336
ab € 83,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.