Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMZ-1010 Abzieher 10t kpl. m. Hydraulik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N13500614
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N13500614
EAN/GTIN:
     4025092154536
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

dreiarmig 10 t
für Reparatur- und Wartungsarbeiten,
kpl. betriebsfertig mit allen benötigten Hydraulikteilen.
Die Handpumpe kann selbstverständlich auch für andere
Hydraulikzylinder verwendet werden.
Der Hydraulikzylinder kann herausgeschraubt
und anderweitig eingesetzt werden.
besteht aus:
* dreiarmigem Kreuzkopf
* 3 Zugarme
* Hydraulikzylinder YS-10/150
* Handpumpe HPS-2/0,7A (zweistufig)
* Hydraulikschlauch HHC-20, L = 2 m (mit Hydraulikkupplung)
* Manometersatz GYA-63 (mit Druck-Kraft-Tabelle)
* Stahlblechkoffer HPK-10
Techn. Daten:
* max. Zugkraft: 10 t
* Zylinderhub: 150 mm
* max. Spannweite: 350 mm
* max. Spanntiefe: 300 mm
* min. Spanntiefe: 130 mm
* 4 stufige Verstellung je 50 mm

Weitere Suchbegriffe: Lager-Montagewerkzeug, Lagermontagewerkzeug, lager montagewerkzeug, hydraulischer Abzieher, Hydraulikabzieher, Hydraulikzylinder, Handpumpe, Abziehvorrichtung, hydraulische Abziehvorrichtung, Universal-Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.712,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.810,25*
€ 2.154,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.793,20*
€ 2.133,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.742,02*
€ 2.073,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.724,96*
€ 2.052,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.712,99*
€ 2.038,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13500613
ab € 434,88*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13500612
ab € 802,46*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13500615
ab € 500,31*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13500616
ab € 1.906,81*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13500617
ab € 1.955,74*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13500685
ab € 115,18*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13500686
ab € 141,94*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13500600
ab € 3.078,18*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13500610
ab € 547,18*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13500611
ab € 649,19*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13500005
ab € 2.352,93*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13500008
ab € 2.806,95*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13500011
ab € 3.426,74*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13500006
ab € 3.170,23*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13500009
ab € 4.652,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.