Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMZ-6 Hydraulischer Abzieher 6t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N13500610
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N13500610
EAN/GTIN:
     4025092154499
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

Hydraulischer Abzieher BMZ-6, mit integrierter Hydraulik, Zugkraft max. 6 t

Hydraulische Abzieher der Serie BMZ sind materialschonende, zeit- und kostensparende Helfer bei allen Reparatur- oder Montagearbeiten in Industrie- und

Kfz-Werkstätten. Die Geräte liefern sehr hohe Zugkräfte, die präzise und sicher gesteuert werden können.

Sie bieten hohe Arbeitssicherheit und können in allen Lagen eingesetzt werden, wenn z. B. Zahnräder, Kupplungen, Lager, Lüfterräder, Riemenscheiben oder Bremstrommeln mit hoher Kraft abgezogen werden müssen.

Ausstattung und Verarbeitung 

  • Abzieher aus geschmiedetem bzw. vergütetem Spezialstahl.
  • Kolben hartverchromt mit Federrückzug.
  • Kein radiales Verdrehmoment.
  • Kein Spindelverschleiß.
  • Integrierter Hydraulikzylinder und Pumpe.
  • Schnellverstellung über Trapezgewinde.
  • Dreiarmig oder zweiarmig einsetzbar.
  • Pumpenhebel um 360° drehbar.
  • Dauerhafte, federnde Zentrierspitze im Kolben.
  • Alle Geräte im Kunststoff-Koffer verpackt.

Technische Daten

  • Zugkraft max.: 6 t
  • Hub: 82 mm
  • Abziehtiefe max.: 160 mm
  • Abzieh-Ø max.: 200 mm
  • Länge max.: 480 mm
  • Gewicht: 4,9 kg
Weitere Suchbegriffe: abzieher, hydraulischer Abzieher, Hydraulikabzieher, Hydraulikzylinder, Handpumpe, Abziehvorrichtung, hydraulische Abziehvorrichtung, Universal-Abziehvorrichtung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 547,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,95*
€ 761,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,09*
€ 743,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,68*
€ 679,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,72*
€ 668,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,18*
€ 651,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13500613
ab € 434,88*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13500614
ab € 1.712,99*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13500612
ab € 802,46*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13500615
ab € 500,31*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13500616
ab € 1.906,81*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13500617
ab € 1.955,74*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13500685
ab € 115,18*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13500686
ab € 141,94*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13500600
ab € 3.078,18*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13500611
ab € 649,19*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13500005
ab € 2.352,93*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13500008
ab € 2.806,95*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13500011
ab € 3.426,74*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13500006
ab € 3.170,23*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13500009
ab € 4.652,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.