Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LX-12F Lenkbares Fahrwerk, 6t Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YALE N13600002 LX-12F Lenkbares Fahrwerk, 6t Tragkraft
YALE N13600002 LX-12F Lenkbares Fahrwerk, 6t Tragkraft
Artikel-Nr.:
     C4054-N13600002
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N13600002
EAN/GTIN:
     4025092163767
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Transportfahrwerk
transportfahrwerk

Tragfähigkeit max. 6 t

 Das lenkbare, vordere Fahrwerksteil  ist mit einer entsprechenden Lenk-Deichsel ausgestattet. Auflagefläche 400x220 mm, Höhe 115mm. 8 Rollen Ø85x90mm (Durchmesser x Breite)

Die Räder sind aus abriebfestem Nylon.

Die vorderen und hinteren Fahrwerkteile können jeweils 50 % der Gesamttragfähigkeit aufnehmen.

 

Weitere Informationen:
Tragf�higkeit:
6 t
Anzahl R�der vorderes Teil:
8
Anzahl R�der hinteres Teil:
-
R�der Durchmesser x Breite:
85?x?90 mm
Ladefl�che vorne:
400?x?220 mm
Ladefl�che hinten:
300?x?250 mm
Verstellbereich hinten:
- mm
H�he:
115 mm
Gewicht:
44 kg
Weitere Suchbegriffe: Fahwerk, Schwerlastfahrwerk, Schwerlast, Transportroller, Transportroller feste Rollen, Transportroller bewegliche Rollen, Lenkbares Fahrwerk, Lenkfahrwerk, Maschinenroller, Steerman
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 481,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,83*
€ 662,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,46*
€ 653,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,88*
€ 630,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,02*
€ 611,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,44*
€ 572,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600006
ab € 107,22*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600007
ab € 147,29*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600008
ab € 105,92*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600009
ab € 149,27*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600010
ab € 203,94*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600011
ab € 207,48*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600012
ab € 272,62*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600005
ab € 834,59*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600003
ab € 350,81*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600004
ab € 537,13*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600001
ab € 186,99*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13601094
ab € 9.643,55*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13601078
ab € 6.276,93*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13601089
ab € 3.391,75*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600977
ab € 1.863,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.