Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-60R Hinteres Fahrwerk Steerman


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YALE N13601089 S-60R Hinteres Fahrwerk Steerman
YALE N13601089 S-60R Hinteres Fahrwerk Steerman
Artikel-Nr.:
     C4054-N13601089
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N13601089
EAN/GTIN:
     4025092159869
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Transportfahrwerk
transportfahrwerk

Hinteres Fahrwerksteil des Gesamtfahrwerks S-60, Traglast max. 30t

Dieses universelle Schwerlast-Transportsystem wurde für den sicheren und kostensparenden Transport von Lasten bis zu 30 t konstruiert.

Durch individuelle Zusammenstellungen der Fahrwerkskomponenten sind auch höhere Tragfähigkeiten möglich. Normalerweise erfolgt der Transport von Schwerlasten (wie z. B. Maschinen, Konstruktionsteilen, Stahlbausegmenten) mittels einer stabilen 3-Punktauflage.

Die hinteren, zweiteiligen Fahrwerksteile werden durch eine Spurstange parallel ausgerichtet und während des Transportes in Position gehalten. Zeitsparende und materialschonende Transporte von Schwerlasten sind so möglich.

Die Fahrwerkskörper sind pulverbeschichtet, alle Verbindungsteile sind korrosionsgeschützt. Höchste Sicherheitsanforderungen wurden berücksichtigt.

Ausstattung und Verarbeitung

  • Die modulare Bauweise gestattet eine denkbar einfache Bedienung und bietet gleichzeitig vielfaltige Kombinationsmöglichkeiten.
  • Die Konstruktion der Fahrwerke ist äußerst robust und verwindungssteif.
  • Die Fahrwerke sind leichtgängig und garantieren auch bei höchsten Lasten einen sehr niedrigen Rollwiderstand.
  • Doppelrollen (anstelle einer breiten Rolle) gewährleisten sehr geringe Fahrwiderstände auch bei engen Kurvenradien.
  • Die Rollen bestehen aus abriebfestem, elastischem Polyamid. Sie sind bruchgeschützt und verfügen über eine hohe chemische Beständigkeit.
  • Jede einzelne Rolle ist aus hochfestem Material präzise gefertigt und gewährleistet so einen besonders ruhigen Lauf.
  • Die Rollen sind für alle Hallenböden geeignet und beschädigen normale Bodenbeläge nicht.
  • Ein einfaches Zerlegen der Fahrwerke ist ohne Werkzeug möglich und erleichtert so den Transport der Einzelkomponenten auch in kleinen Fahrzeugen.
  • Die Fahrwerke sind für den professionellen Einsatz konstruiert und praktisch wartungsfrei.
  • Alle Rollen sind mit zwei gekapselten, dauergeschmierten Kugellagern ausgestattet.

Technische Daten

  • Tragkraft max: 30 t
  • Bauhöhe: 170 mm
  • mit Polyamid-Rollen

Satz bestehend aus:

  • 1 Stück hinteres Fahrwerk S-60R (N13601089), 2-teilig, verbunden mit 1 Stück Spurstange (24 Rollen Ø 115 mm, schwarz), Tragfähigkeit: je 15 t
  • Gewicht kpl.: 115 kg
Weitere Informationen:
Tragf�higkeit:
30 t
Bauh�he:
170 mm
Anzahl R�der:
24
R�derdurchmesser:
115 mm
Farbe der R�der:
schwarz
Gewicht:
115 kg
Weitere Suchbegriffe: Fahwerk, Schwerlastfahrwerk, Schwerlast, Transportroller, Transportroller feste Rollen, Transportroller bewegliche Rollen, Lenkbares Fahrwerk, Lenkfahrwerk, Maschinenroller, Steerman
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.391,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.599,82*
€ 4.283,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.560,04*
€ 4.236,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.451,13*
€ 4.106,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.401,63*
€ 4.047,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.391,75*
€ 4.036,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600006
ab € 107,22*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600007
ab € 147,29*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600008
ab € 105,92*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600009
ab € 149,27*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600010
ab € 203,94*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600011
ab € 207,48*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600012
ab € 272,62*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600005
ab € 834,59*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600002
ab € 481,44*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600003
ab € 350,81*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600004
ab € 537,13*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600001
ab € 186,99*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13601094
ab € 9.643,55*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13601078
ab € 6.276,93*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N13600977
ab € 1.863,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.