Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RPY-20050 EE Werkstattpresse 200t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N13701017
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N13701017
EAN/GTIN:
     4025092159142
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Wege-Ventil

in folgender Ausführung:
Pressenrahmen:
sehr stabile, verschweißte, dehnungsarme 4-Säulen-Bauweise,
Pressenkopf festverschweißt,
hydraulisch höhenverstellbarer Pressentisch über Gestänge,
seitliche, schwenkbare Pumpenkonsole (Richten von langen Teilen).

Techn. Daten: Hydraulikzylinder Typ: YH-200/500
* max. Druckkraft: 2000kN (200t)
* Hub: 500 mm
* max. Ölvolumen: 14177 ccm
* doppeltwirkend, mit hydraulischem Rücklauf,
* gehärtetem Stahldruckstück
* Befestigungsgewinde in der Kolbenstange M 90 x 3,
* äußerst robuster Zylinder, aus Chrom-Molybdän-Stahl gefertigt,
vergütet, Kolbenstange hartverchromt mit doppelter Bronzelagerung,

Techn. Daten Elektro-Motorpumpe Typ: PY-11/3/20/4 E
* zweistufig mit Eilgang,
* mit 4/3-Wege Elektromagnetventil (Sitzventil, mit genauer
Druckhaltung)
* mit drucklosem Umlauf in der Ruhe-Stelllung,
* mit stufenloser Druckeinstellung 0 - 700 bar,
* Fördervolumen:
1. Stufe bis 80 bar: 8,0l/min
2. Stufe bis 700 bar: 1,0l/min
* E-Motor: 1,1 kW - 400 V-3 Ph
* Tankinhalt, nutzbar: 20 Liter
Robuste Konstruktion und sehr geräuscharmer Lauf durch Verwendung
von Norm-Motor und elast. Kupplung zwischen Motor und Pumpeneinheit.

Bedienung:
über Kabelfernsteuerung, L = 3,0 m, 2 Drucktasten,
* Ausfahren - Halt - Einfahren -
* druckloser Umlauf in der Halt-Stellung, wenn keine Taste gedrückt,
* mit automatischem "Halt" bei Loslassen der Drucktasten, nach UVV,
* Ventil-Steuerspannung 24 V =
* stufenlose Druck-/Krafteinstellung 0-700 bar / 0-200 t
Steuerung und Ausfahrzeiten gemäß UVV, incl. CE-Konformität
Zum betriebsfertigen Lieferumfang gehören ferner:
Manometer, glyzeringedämpft 0-1000 bar, Ø 100 mm, Kl. 1%,
Hydraulikschläuche, Hydrauliköl,
Motor-Ein-Ausschalter, Ölschauglas, Höhenverstellung für

Pressentisch, Standprofile, seitl. angebaute Konsole für E-Pumpe,

Lichte Abmessungen des Pressenrahmens, ca.:
* lichte Breite: 1000mm
* lichte Höhe: 450 -1000mm
* lichte Tiefe: 350mm
* Gewicht, ca.: 2700kg

Ausfahrgeschwindigkeit, ca. für den Hydraulikzylinder YH-200...:
ND-Stufe, bis 80 bar: 4,67mm/s
HD-Stufe, 80-700 bar: 0,58mm/s
Einfahrgeschwindigkeit: 10,4mm/s

Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, Werkstattpresse, wege ventile, Pr�fstand, Hebezeug-Pr�fstand, Hydraulischer Pr�fstand, Stockwinden-Pr�ftsand, Stockwindenpr�fstand, Pr�fung Hebezeuge
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27.748,27*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27.776,90*
€ 33.054,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27.757,49*
€ 33.031,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27.748,27*
€ 33.020,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.