Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HHC-60 Hydraulikschlauch 6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C4054-N14200209
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N14200209
EAN/GTIN:
     4025092155595
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch mit Gewindekupplu...
Hydraulikschläuche mit Gewindekuppl...
Hydraulikschlauch ohne Kupplung

HHC-60 Hydraulikschlauch 6m

Länge 6mtr., einseitig mit Kupplungsstecker CMY-1 fertig montiert, Betriebsdruck 700bar, Berstdruck 2.800bar, einseitig Außengewinde 3/8"-NPT, Außen-Ø 14mm, Biegeradius 100mm, Nennweite 6,3mm

Weitere Suchbegriffe: Hydraulikschläuche ohne Kupplung, hydraulikschlauch mit gewindekupplung 700 bar, hydraulikschlauch mit gewindekupplung, hydraulikschlauch mit gewindekupplung dn6, Manometer, Elektromagnetventil, Rückschlagventil, Sicherheitsventil, Absperrventil, Feindrosselventil, Druckschalter, Druckbegrenzungsventil, Verteilerblöcke
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,50*
€ 243,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,17*
€ 238,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,21*
€ 227,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,10*
€ 221,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,00*
€ 209,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N14200165
ab € 74,50*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N14200396
ab € 5,02*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N14200166
ab € 42,59*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N14200482
ab € 61,21*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N14200167
ab € 33,56*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N14200153
ab € 7,59*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N14200245
ab € 14,22*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N14200243
ab € 29,27*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N14200246
ab € 29,22*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N14200244
ab € 15,90*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N14200308
ab € 4,20*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N14200309
ab € 4,17*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N14200323
ab € 28,38*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N14200342
ab € 10,92*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N14200343
ab € 17,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.