Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HHC-100 Hydraulikschlauch 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C4054-N14200332
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N14200332
EAN/GTIN:
     4025092155809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikschlauch
Hydraulikschlauch mit Gewindekupplu...
Hydraulikschläuche mit Gewindekuppl...
Hydraulikschlauch ohne Kupplung

Thermoplast-Hochdruck-Hydraulikschlauch
incl. Kupplungsstecker CMY-1 und Staubkappe CDF-9
Länge: 10,0 m
Nennweite: 6,3 mm
Betriebsdruck max: 700 bar
Berstdruck: 2.800 bar
Anschluss 1: Kupplungsstecker CMY-1
Anschluss 2: Einschraubgewinde 3/8"-NPT

Weitere Suchbegriffe: Hydraulikschläuche ohne Kupplung, hydraulikschlauch, Manometer, Elektromagnetventil, R�ckschlagventil, Sicherheitsventil, Absperrventil, Feindrosselventil, Druckschalter, Druckbegrenzungsventil, Verteilerbl�cke
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 290,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,41*
€ 397,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,25*
€ 395,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,95*
€ 374,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,52*
€ 362,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,49*
€ 345,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N14200165
ab € 78,53*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N14200396
ab € 4,77*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N14200166
ab € 45,13*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N14200420
ab € 61,28*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N14200482
ab € 63,50*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N14200167
ab € 34,67*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N14200153
ab € 8,00*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N14200245
ab € 15,02*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N14200243
ab € 30,80*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N14200246
ab € 30,81*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N14200244
ab € 16,61*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N14200308
ab € 3,97*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N14200309
ab € 3,97*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N14200323
ab € 29,18*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N14200342
ab € 22,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.