Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelhubwagen HU 20-200 TP VG/PUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N21225456
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N21225456
EAN/GTIN:
     4053981012476
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen

Tragfähigkeit 2.000 kg
mit langen Gabeln
Gabellänge 2.000mm
Gabelaußenabstand 540mm
Lenkrollen Vollgummi
Lastrollen Polyurethan Tandem
Für den professionellen Transport von palettierten Gütern und Gitterboxen unter anspruchsvollen Bedingungen.
Ausstattung und Verarbeitung
• Ergonomische Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung Funktionen Heben, Fahren und Senken.
• Gummierter Deichselgriff für sichere Handhabung.
• Wartungsarme Hydraulikpumpe mit hartverchromten Kolben.
• Rahmen und Gabeln in robuster Stahlkonstruktion, verstellbare Schubstangen und die hochwertige Pulverbeschichtung sorgen für eine lange Lebensdauer des Gerätes.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2.000 kg
Gewicht:
97 kg
Bereifung:
VG/PUR
Lenkrollen:
200 x 50 mm
Lastrollen:
80 x 70 mm
Hub h3:
115 mm
Deichselhöhe h14:
1.230 mm
Gabelhöhe gesenkt h13:
85 mm
Gabelbreite e:
160 mm
Gabelzinkenlänge l:
2000 mm
Gabelaußenabstand b1:
540 mm
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, gabelhubwagen pfaff, gabelhubwagen, palettenhubwagen 2000 kg, Hubwagen, Hubwagen mit Bremse, Hubwagen schmal, Hubwagen breit, Hubwagen kurze Gabeln, Hubwagen lange Gabeln, Motion, Hubwagen mit Schnellhub
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 842,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 842,51*
€ 1.002,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 834,35*
€ 992,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 809,10*
€ 962,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 761,10*
€ 905,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 745,55*
€ 887,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
34527124
€ 642,27*
Ähnlich
Columbus McKinnon
34527132
€ 922,95*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40005740
€ 3.779,64*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225454
€ 517,04*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225455
€ 504,83*
Ähnlich
Columbus McKinnon
34527202
€ 1.403,32*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225452
€ 607,51*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225457
€ 674,08*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225220
€ 526,62*
Ähnlich
Columbus McKinnon
34527135
€ 707,07*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225463
€ 318,85*
Ähnlich
Pfaff-silberblau
N21225464
€ 311,45*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225462
€ 329,82*
Ähnlich
Pfaff-silberblau
N21225460
€ 528,78*
Ähnlich
Pfaff-silberblau
N21225461
€ 328,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.