Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelhubwagen HU 20-115 VATP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-40005740
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     40005740
EAN/GTIN:
     4025092983754
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen

Gabelhubwagen HU 20-115 VATP Edelstahl

Der Hubwagen für den Einsatz in korrosionsgefährdeten Bereichen der chemischen- und der Lebensmittelindustrie.

Ergonomische Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung der Funktionen Heben, Fahren und Senken.

Wartungsarme Hochleistungshydraulikpumpe mit hartverchromten Kolben und Überlastsicherung.

Pumpengehäuse aus V4A – 316 Edelstahl.

Der Rahmen, die verstellbare Schubstange, Bolzen, sowie das Torsionsrohr sind aus hochwertigem V4A – 316 Edelstahl gefertigt.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
2.000 kg
Gewicht:
86 kg
Bereifung:
PA/PA
Lenkrollen:
200 x 50 mm
Lastrollen:
82 x 70 mm
Hub h3:
115 mm
Deichselhöhe h14:
1200 mm
Gabelhöhe gesenkt h13:
85 mm
Gabelbreite e:
160 mm
Gabelzinkenlänge l:
1150 mm
Gabelaußenabstand b1:
540 mm
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, gabelhubwagen pfaff, gabelhubwagen, Hubwagen, Hubwagen mit Bremse, Hubwagen schmal, Hubwagen breit, Hubwagen kurze Gabeln, Hubwagen lange Gabeln, Motion, Hubwagen mit Schnellhub
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.423,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.612,46*
€ 4.298,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.576,84*
€ 4.256,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.479,36*
€ 4.140,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.435,56*
€ 4.088,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.423,06*
€ 4.073,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
34527124
ab € 633,13*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40006498
ab € 578,18*
Ähnlich
Columbus McKinnon
34527132
ab € 809,37*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225454
ab € 705,95*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225455
ab € 707,38*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225456
ab € 733,51*
Ähnlich
Columbus McKinnon
34527202
ab € 1.525,93*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225452
ab € 513,54*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225457
ab € 562,59*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225220
ab € 435,73*
Ähnlich
Columbus McKinnon
34527135
ab € 610,42*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225463
ab € 434,71*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225464
ab € 446,04*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225462
ab € 451,98*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N21225460
ab € 372,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.