Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RSG 2000-1 2t m. SOB-Haken L1=1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N33212015
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N33212015
EAN/GTIN:
     4025092358996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtgehänge
Kranschlingengehänge
Rundschlingengehänge
rundschlingengehänge yale

Rundschlingengehänge RSG 2000-1 2t m. SOB-Haken L1=1,5m

Rundschlingengehänge einstrangig Modell RSG

EN 1492-2 mit hochfesten Beschlagteilen EN 1677.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit WLL, einfach direkt:
2.000 kg
Weitere Suchbegriffe: rundschlingengehänge, Rundschlinge, Doppelmantel-Rundschlinge, Rundschlingen, Textile Anschlagmittel, Anschlagmittel, Xl-Rundschlinge, Einfachmantel-Rundschlinge, Hebeband, Bandschlinge
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,90*
€ 156,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,40*
€ 155,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,16*
€ 146,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,28*
€ 141,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,48*
€ 125,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N33211015
ab € 88,23*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N33211010
ab € 75,14*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N33211020
ab € 101,03*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N33211030
ab € 121,02*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N33211025
ab € 110,20*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N33221015
ab € 159,41*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N33221010
ab € 118,61*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N33221020
ab € 186,46*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N33221030
ab € 227,65*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N33221025
ab € 201,17*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N33231015
ab € 266,53*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N33231010
ab € 231,64*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N33231020
ab € 311,60*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N33231025
ab € 349,33*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N33231030
ab € 370,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.