Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RSG 3000-1 3t m. SOB-Haken L1=3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N33213030
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N33213030
EAN/GTIN:
     4025092359078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtgehänge
Kranschlingengehänge
Rundschlingengehänge
rundschlingengehänge

Rundschlingengeh�nge RSG 3000-1 3t m. SOB-Haken L1=3m

Rundschlingengeh�nge einstrangig Modell RSG

EN?1492-2 mit hochfesten Beschlagteilen EN?1677.

Weitere Informationen:
Tragf�higkeit WLL, einfach direkt:
3.000 kg
Weitere Suchbegriffe: Rundschlinge, Doppelmantel-Rundschlinge, Rundschlingen, Textile Anschlagmittel, Anschlagmittel, Xl-Rundschlinge, Einfachmantel-Rundschlinge, Rundschlingengeh�nge, Hebeband, Bandschlinge
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,76*
€ 292,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,95*
€ 279,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,99*
€ 261,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,78*
€ 254,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,42*
€ 233,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N33211015
ab € 88,10*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N33211010
ab € 75,39*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N33211020
ab € 100,93*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N33211030
ab € 121,19*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N33221015
ab € 159,49*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N33221010
ab € 118,25*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N33221020
ab € 186,61*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N33221030
ab € 228,17*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N33231015
ab € 266,58*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N33231010
ab € 231,76*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N33231020
ab € 311,09*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N33231030
ab € 370,42*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N33241015
ab € 341,89*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N33241010
ab € 273,52*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N33241020
ab € 394,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.