Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RSG 2000-2 2,8/2t m. SOB-Haken L1=2,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N33222025
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N33222025
EAN/GTIN:
     4025092359269
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtgehänge
Kranschlingengehänge
Rundschlingengehänge
rundschlingengehänge yale

Rundscglingengehänge RSG 2000-2 2,8/2t m. SOB-Haken L1=2,5m

Rundschlingengehänge zweistrangig Modell RSG

EN 1492-2 mit hochfesten Beschlagteilen EN 1677.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit WLL, direkt Neigungswinkel β 0°- 45°:
2.800 kg
Tragfähigkeit WLL, direkt Neigungswinkel β 45°- 60°:
2000 kg
Weitere Suchbegriffe: rundschlingengehänge, Rundschlinge, Doppelmantel-Rundschlinge, Rundschlingen, Textile Anschlagmittel, Anschlagmittel, Xl-Rundschlinge, Einfachmantel-Rundschlinge, Hebeband, Bandschlinge
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,79*
€ 368,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,11*
€ 363,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,41*
€ 339,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,93*
€ 333,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,78*
€ 306,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N33211015
ab € 88,40*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N33211010
ab € 74,92*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N33211020
ab € 100,75*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N33211030
ab € 121,13*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N33211025
ab € 109,86*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N33221015
ab € 159,47*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N33221010
ab € 118,92*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N33221020
ab € 185,20*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N33221030
ab € 227,16*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N33221025
ab € 201,13*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N33231015
ab € 266,22*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N33231010
ab € 231,39*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N33231020
ab € 310,69*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N33231025
ab € 350,66*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N33231030
ab € 372,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.