Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RSG 2000-4 4,2/3t m. SOB-Haken L1=1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N33242010
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N33242010
EAN/GTIN:
     4025092359733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtgehänge
Kranschlingengehänge
Rundschlingengehänge
rundschlingengehänge

Rundschlingengeh�nge RSG 2000-4 4,2/3t m. SOB-Haken L1=1m

Rundschlingengeh�nge vierstrangig Modell RSG

EN?1492-2 mit hochfesten Beschlagteilen EN?1677.

Weitere Informationen:
Tragf�higkeit WLL, direkt Neigungswinkel ? 0�-?45�:
4.200 kg
Tragf�higkeit WLL, direkt Neigungswinkel ? 45�-?60�:
3000 kg
Weitere Suchbegriffe: Rundschlinge, Doppelmantel-Rundschlinge, Rundschlingen, Textile Anschlagmittel, Anschlagmittel, Xl-Rundschlinge, Einfachmantel-Rundschlinge, Rundschlingengeh�nge, Hebeband, Bandschlinge
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 375,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,14*
€ 539,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,30*
€ 520,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,66*
€ 487,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,49*
€ 477,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,03*
€ 446,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N33211015
ab € 89,87*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N33211010
ab € 76,40*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N33211020
ab € 103,03*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N33211030
ab € 122,67*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N33221015
ab € 162,50*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N33221010
ab € 121,49*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N33221020
ab € 190,12*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N33221030
ab € 232,99*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N33231015
ab € 273,31*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N33231010
ab € 236,06*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N33231020
ab € 318,11*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N33231030
ab € 380,32*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N33241015
ab € 349,68*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N33241010
ab € 279,96*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N33241020
ab € 402,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.