Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RSE-SRS-2000-S-L1 1,5m m. Stahlseileinl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RSE-SRS-2000-S-L1 1,5m m. Stahlseileinl.
Artikel-Nr.:
     C4054-N33602015
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N33602015
EAN/GTIN:
     4025092358415
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge

RSE-SRS-S Yaletex Stage Rigging Sing
BG-zertifiziert nach DGUV 17 (ehemals BGV C1) in Anlehnung an EN 1492-2, EN 13414-1/A1 und EN 13414-3 Anhang A
WLL 2.000kg, L�nge L1 = 4,0m
- Stahldrahtseil mit losem Polyestermantel
- Mit spinnschwarzem Einfachmantel, PU-appretiert und thermisch fixiert
- Kennzeichnungsetikett in transparenter Schutzh�lle vern�ht
- Kontrollfenster zur �berpr�fung der Seileinlage
- Kleinster Kantenradius 6 mm
- Gepr�fte Hitzebest�ndigkeit von -40 �C bis +150 �C
- Durch die Stahlseileinlage entf�llt die Anforderung der DGUV 17 nach einer Sekund�rsicherung

Weitere Informationen:
Zul�ssige Zurrkraft LC daN:
1000/2000 daN
Gurtbreite:
35 mm
Gurtl�nge:
6000 mm
Ausf�hrung:
einteilig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 114,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.