Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RSE-SRS-2000-S-L1 3m m. Stahlseileinlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RSE-SRS-2000-S-L1 3m m. Stahlseileinlage
Artikel-Nr.:
     C4054-N33602030
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N33602030
EAN/GTIN:
     4025092358668
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge

RSE-SRS-S Yaletex Stage Rigging Sing
BG-zertifiziert nach DGUV 17 (ehemals BGV C1) in Anlehnung an EN 1492-2, EN 13414-1/A1 und EN 13414-3 Anhang A
WLL 2.000kg, L�nge L1 = 4,0m
- Stahldrahtseil mit losem Polyestermantel
- Mit spinnschwarzem Einfachmantel, PU-appretiert und thermisch fixiert
- Kennzeichnungsetikett in transparenter Schutzh�lle vern�ht
- Kontrollfenster zur �berpr�fung der Seileinlage
- Kleinster Kantenradius 6 mm
- Gepr�fte Hitzebest�ndigkeit von -40 �C bis +150 �C
- Durch die Stahlseileinlage entf�llt die Anforderung der DGUV 17 nach einer Sekund�rsicherung

Weitere Informationen:
Zul�ssige Zurrkraft LC daN:
2500/5000 daN
Gurtbreite:
50 mm
Gurtl�nge:
10000 mm
Ausf�hrung:
einteilig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,49*
€ 233,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,02*
€ 232,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,49*
€ 220,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,67*
€ 210,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,00*
€ 190,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.