Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenauflage für die liegende Fasslagerung


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-114-542
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     114542
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Rollenauflage für die liegende Fasslagerung
  • Drehbare Rollenauflage für liegende Fasslagerung als Zubehör zur Fassauflage (pro Fass)
  • zum einfachen Drehen von 60- und 200-Liter-Fässern
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 620
  • Gewicht [kg]: 3
Weitere Informationen:
Breite Außen:
620 mm
Gewicht:
3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,64*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 71,82* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 177,35*
€ 211,05
pro Paar
ab 2 Paar
€ 176,98*
€ 210,61
pro Paar
ab 5 Paar
€ 168,42*
€ 200,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 162,53*
€ 193,41
pro Paar
ab 500 Paar
€ 143,64*
€ 170,93
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,51*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,35*
Zubehör
Denios
120177
ab € 1.230,51*
Zubehör
Denios
114454
ab € 1.020,94*
Zubehör
Denios
114312
ab € 767,85*
Zubehör
Denios
114301
ab € 990,16*
Zubehör
Denios
114317
ab € 1.053,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.