Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Kannenträger, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-114-543
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     114543
EAN/GTIN:
     4055661006607
Suchbegriffe:
Kannenhalter
Kannenträger
kannenträger
Stahl-Kannenträger, verzinkt
  • Stabile Ausführung für den sicheren Stand von Kleingebinden
  • Verzinkt
  • Inklusive 2 Halterungen zum Einhängen in die Fassauflage
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 280 x 270 x 300
  • Gewicht [kg]: 4
Weitere Informationen:
Breite Außen:
280 mm
Tiefe Außen:
270 mm
Höhe Außen:
300 mm
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: Kleingebinde, Abfüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,08*
€ 88,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,42*
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.