Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungselement aus Stahl, verzinkt, für Bodenelement BK 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-114-915
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     114915
EAN/GTIN:
     4055661007703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verbindungselement Bodenbelag
verbindungselement bodenbelag
Verbindungselement aus Stahl, verzinkt, für Bodenelement BK 30
  • Zur stabilen Verbindung von Bodenelementen aus PE
  • Verhindert zuverlässig ein ungewolltes Verrutschen von Flächenschutz-Elementen
  • Leitet ausgelaufene Gefahrstoffe sicher in die Auffangbereiche, damit sie nicht zwischen die Bodenelemente gelangen
Technische Daten:
  • Typ: BK 30
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: verzinkt
  • Maße außen B x T x H [mm]: 2910 x 83 x 21
  • Materialstärke [mm]: 1.3
  • Gewicht [kg]: 3,5
  • DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
2910 mm
Tiefe Außen:
83 mm
Höhe Außen:
21 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Materialstärke:
1.3 mm
Gewicht:
3,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Verbindungselement, Verbindungselemente, Bodenelementeverbindung, Bodenelementeverbinder, Verbinder, Verbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,87*
€ 81,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,49*
Zubehör
Denios
181146
ab € 50,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.