Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzverbinder für Bodenelemente BK aus Polyethylen (PE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-114-917
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     114917
EAN/GTIN:
     4055661007734
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzverbinder
Kreuzverbindung
Verbindungselement
Verbindungselemente
Kreuzverbinder für Bodenelemente BK aus Polyethylen (PE)
  • Zur stabilen Verbindung von Bodenelementen aus Polyethylen (PE)
  • Verhindert zuverlässig ein ungewolltes Verrutschen von Flächenschutz-Elementen
  • Leitet ausgelaufene Gefahrstoffe sicher in die Auffangbereiche, damit sie nicht zwischen die Bodenelemente gelangen
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: verzinkt
  • Maße außen B x T x H [mm]: 130 x 12 x 130
  • Materialstärke [mm]: 1.5
  • Gewicht [kg]: 0,2
  • DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
130 mm
Tiefe Außen:
12 mm
Höhe Außen:
130 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Materialstärke:
1.5 mm
Gewicht:
0,2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,49*
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.