| |
|
| Artikel-Nr.: C420-114-919 Herst.-Nr.: 114919 EAN/GTIN: 4055661007741 |
| | |
|
| | |
| Distanzverbinder für Bodenelemente BK aus Polyethylen (PE) - Zur stabilen Verbindung von Bodenelementen aus Polyethylen (PE) an der Unterseite
- Verhindert zuverlässig ein ungewolltes Verrutschen von Flächenschutz-Elementen
- Aus chemisch hochbeständigem Kunststoff
Technische Daten: - Farbe: schwarz
- Werkstoff: Kunststoff
- Maße außen B x T x H [mm]: 241 x 127 x 37
- Gewicht [kg]: 0,5
- DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen: | | Breite Außen: | 241 mm | Tiefe Außen: | 127 mm | Höhe Außen: | 37 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 0,5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Distanzverbinder, Distanzverbindung, Distanzverbindungselement, Distanzverbindungselemente, Bodenelementedistanzverbindung, Bodenelementedistanzverbinder, Verbinder, Verbindung |
| | |
| |