| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C420-117-020 Herst.-Nr.: 117020 EAN/GTIN: 4250101138232 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Chemikalienbox aus PP - ideal zur getrennten Lagerung von schwach aggressiven Säuren und Laugen im Gefahrstoffschrank
- die Box ist mit Klappdeckel und seitlichen Tragegriffen ausgerüstet
- passend für alle Gefahrstoffschränke mit Einlegeböden
- Abmessungen B x T x H (mm): 410 x 300 x 260
Technische Daten: - Maße außen B x T x H [mm]: 410 x 300 x 260
- Gewicht [kg]: 2
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite Außen: | 410 mm | Tiefe Außen: | 300 mm | Höhe Außen: | 260 mm | Gewicht: | 2 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |