Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaufel aus Polypropylen (PP), Schaufelgröße 257 x 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C420-119-235
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     119235
EAN/GTIN:
     4067722020804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handschaufel
Kunststoffschaufel
Schaufel
Schaufel aus Polypropylen (PP), Schaufelgröße 257 x 350 mm
  • zur Verteilung und Entsorgung des Granulats
  • ergonomisch geformt
  • leicht und robust
  • aus hochwertigem, UV-stabilisiertem Kunststoff
  • glatte Oberflächen für die leichte Reinigung
  • hergestellt mit einem Additiv zur Reduzierung von statischer Aufladung
  • aus hochwertigem Polypropylen (PP)
  • nahezu unzerbrechlich
  • verhindert die Funkenbildung, mit Antihafteigenschaften
  • hohe Abriebfestigkeit, auch bei Betonböden und anderen harten Oberflächen
  • rostfrei und verrottungsfest
Technische Daten:
  • Länge außen [mm]: 1032
  • Breite außen [mm]: 257
  • Tiefe außen [mm]: 350
  • Höhe außen [mm]: 1032
  • Format: Zubehör
  • Gewicht [kg]: 1,38
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1032 mm
Breite Außen:
257 mm
Tiefe Außen:
350 mm
Höhe Außen:
1032 mm
Gewicht:
1,38 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,43*
€ 89,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
119237
ab € 15,34*
Ähnlich
Denios
119236
ab € 24,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.