Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschaufel aus Polypropylen (PP), Schaufelgröße 247 x 315 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C420-119-236
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     119236
EAN/GTIN:
     4067722020767
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handschaufel
Kunststoffschaufel
Schaufel
Abfüllschaufel
Handschaufel aus Polypropylen (PP), Schaufelgröße 247 x 315 mm
  • zur Verteilung und Entsorgung des Granulats
  • ergonomisch geformt
  • leicht und robust
  • aus hochwertigem, UV-stabilisiertem Kunststoff
  • glatte Oberflächen für die leichte Reinigung
  • hergestellt mit Additiv zur Reduzierung von statischer Aufladung
  • aus hochwertigem Polypropylen (PP)
  • nahezu unzerbrechlich
  • verhindert die Funkenbildung, mit Antihafteigenschaften
  • hohe Abriebfestigkeit, auch bei Betonböden und anderen harten Oberflächen
  • rostfrei und verrottungsfest
Technische Daten:
  • Länge außen [mm]: 527
  • Breite außen [mm]: 247
  • Tiefe außen [mm]: 315
  • Höhe außen [mm]: 527
  • Format: Zubehör
  • Gewicht [kg]: 0,59
Weitere Informationen:
Länge Außen:
527 mm
Breite Außen:
247 mm
Tiefe Außen:
315 mm
Höhe Außen:
527 mm
Gewicht:
0,59 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
119237
ab € 15,33*
Ähnlich
Denios
119235
ab € 58,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.