Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Vorrats- und Entsorgungswagen mit 2 Behältern (120 und 170 Liter)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-123-168
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     123168
EAN/GTIN:
     4055661017030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleuderstreuer
Streugutwagen
Streuwagen
streugutwagen denios
DENSORB Vorrats- und Entsorgungswagen mit 2 Behältern (120 und 170 Liter) für Ölbinder und Streugut
  • ideal für den schnellen Einsatz von Granulaten im Leckagefall
  • auch bei hoher Last sorgen 4 Lenkrollen für gute Wendigkeit
  • Das zentral im Fahrwerk angeordnete Scharnier macht den mühelosen Transport möglich, sogar bei ungleicher Last und unebenem Boden
  • inklusive 2 Behältern mit 120 und 170 Liter Volumen für Vorrat und Entsorgung
  • Das Tandemfahrgestell kann platzsparend hochgeklappt werden
Technische Daten:
  • Gewicht [kg]: 19,8
  • Marke: DENSORB
Weitere Informationen:
Gewicht:
19,8 kg
Weitere Suchbegriffe: streuwagen, Entsorgungswagen, Entsorgung, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindevlies, Aufbewahrungswagen, Aufbewahrung, Granulat, Vorratswagen, Streugutbox, Streugutkiste, Streuguthandling, Kunststoffbehälter, Streugut-Caddy, Bindemittel, Reinigungswagen, Streugutbehälter, Granulatwagen, mobiler Streugutbehälter, Bindemitteltonne, Bindemittel Tonne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 384,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,96*
€ 560,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,49*
€ 551,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,34*
€ 508,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,47*
€ 492,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,91*
€ 458,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.