Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasstransportheber FTH 1 aus Stahl, lackiert, für 50- bis 200-l-Stahlfässer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-128-406
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     128406
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringfass
Sickenspundfass
Spundfass
spundfass 200l
Fasstransportheber FTH 1 aus Stahl, lackiert, mit Haltesystem
  • vereinigt die Funktion einer Fasskarre mit den Eigenschaften eines Fasslifters
  • ermöglicht das mühelose Aufsetzen von 50- bis 200-Liter-Stahl-Spundloch-Fässern auf Auffangwannen
  • stabiles Stahlrohr-Gestell mit Ständer, Handgriffen, rollengelagerten Fahrrollen
  • mit höhenverstellbarem Sicherheitsgreifer zur Fixierung des Fasses am Fahrgestell
  • zusätzliches Haltesystem zur Arretierung an den Auffangwannen beim gasfederunterstützten Hubvorgang
  • geeignet für Wannenhöhe bis max.: 365 mm
  • 2 große Gummireifen (kugelgelagert) Ø 250 mm
Technische Daten:
  • Version: Fasskarren
  • Werkstoff: Stahl
  • Bereifung: Vollgummi
  • Breite außen [mm]: 670
  • Tiefe außen [mm]: 740
  • Höhe außen [mm]: 1500
  • Durchmesser Rad [mm]: 250
  • Durchmesser Rolle [mm]: 250
  • Traglast gesamt [kg]: 200
  • Geeignet für: 60- und 200-L-Stahlfässer
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: 2006/42 KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Gewicht [kg]: 24,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
670 mm
Tiefe Außen:
740 mm
Höhe Außen:
1500 mm
Traglast gesamt:
200 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Gewicht:
24,5 kg
Weitere Suchbegriffe: sickenspundfass, spundfass stahl, Fasskarren, Fasskipper, Fasstransport, Transportkarren, Fasshandling
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 617,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 706,53*
€ 840,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,96*
€ 831,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,19*
€ 803,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 654,40*
€ 778,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 617,83*
€ 735,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 82,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.