Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Gefahrgutbehälter
>
Isolierhaube Gefahrgutbehälter
>
Artikel
Isolierhaube für IBC-Container
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C420-129-157
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
129157
EAN/GTIN:
4055661011502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassabdeckhaube
Fasshaube
Fassheizung Haube
Haube Fassheizung
Isolierhaube für IBC-/KTC-Behälter
Isolierhaube zum Schutz der IBC-Dachfläche gegen schnelles Auskühlen
auch in Ex-geschützten Bereichen
Ideal in Kombination mit den Heizmänteln für 1000 Liter IBC
Technische Daten:
Aufstellort: Innen
Tiefe außen [mm]: 1250
Breite außen [mm]: 1050
Höhe außen [mm]: 200
Behälterumfang min [mm]: 4060
Behälterumfang max [mm]: 4310
Werkstoff: Nylon
Farbe: schwarz
Gewebematerial: NYLON
Schutzart IP: IP 40
Geeignet für: 1000 Liter IBC
Gewicht [kg]: 3
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1050 mm
Tiefe Außen:
1250 mm
Höhe Außen:
200 mm
Werkstoff:
Nylon
Farbe:
schwarz
Gewicht:
3 kg
... >
Gefahrstoffhandling
>
Heizmäntel und Fassheizer
>
Fassheizer Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Heizer IBC-Container
,
Heizmantel IBC-Container
,
IBC-Container Heizer
,
Isolierhaube Gefahrgutbehälter
,
isolierhaube gefahrgutbehälter
,
Heizmantel
,
Heizsystem
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,08*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,76*
€ 355,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,02*
€ 342,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 285,14*
€ 339,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,37*
€ 324,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,98*
€ 315,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,08*
€ 288,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Isolierhaube für 200-Liter-Fässer, für Bodenheizplatte IBP in Ex-Zonen
Denios
236440
ab € 372,62*
Ähnlich
Isolierhaube für 200-Liter-Fässer, mit Befüll-Klappe
Denios
210392
ab € 297,87*
Ähnlich
Lüftungsgitter aus Edelstahl, 200 x 200 mm, 2er-Set inkl. Befestigungmaterial
Denios
277795
ab € 59,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen