Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staplertraverse für PE-Kippbehälter und Schüttgutbehälter 540 Liter Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C420-129-233
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     129233
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelstaplertraverse
Stapler-Traverse
Staplertraverse
Verladetraverse
Staplertraverse für PE-Kippbehälter und Schüttgutbehälter 540 Liter Volumen
  • stabile Vorrichtung zum Kippen von Schüttbehältern
  • Stahlkonstruktion mit Einfahrtaschen (200 x 80 mm) für Staplergabeln
  • Die Auslösevorrichtung lässt sich per Seilzug vom Stapler aus betätigen
  • Eine Kettensicherung verhindert das Abrutschen von den Staplerzinken
  • Der Behälter hängt drehbar an zwei Zapfen
  • Lackierung: grau (RAL 7005)
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: lackiert
  • Maße außen B x T x H [mm]: 950 x 790 x 945
  • Traglast gesamt [kg]: 1000
  • Gewicht [kg]: 84
Weitere Informationen:
Breite Außen:
950 mm
Tiefe Außen:
790 mm
Höhe Außen:
945 mm
Traglast gesamt:
1000 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
84 kg
Weitere Suchbegriffe: gabelstaplertraverse, Staplertraverse Kippbehälter, Staplertraverse Schüttgutbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 594,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 699,55*
€ 832,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 689,08*
€ 820,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 658,63*
€ 783,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 634,91*
€ 755,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,55*
€ 707,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
129235
ab € 645,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.