Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staplertraverse für PE-Kippbehälter und Schüttgutbehälter 810 Liter Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C420-129-235
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     129235
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelstaplertraverse
Stapler-Traverse
Staplertraverse
Verladetraverse
Staplertraverse für PE-Kippbehälter und Schüttgutbehälter 810 Liter Volumen
  • stabile Vorrichtung zum Kippen von Schüttbehältern
  • Stahlkonstruktion mit Einfahrtaschen (200 x 80 mm) für Staplergabeln
  • Die Auslösevorrichtung lässt sich per Seilzug vom Stapler aus betätigen
  • Eine Kettensicherung verhindert das Abrutschen von den Staplerzinken
  • Der Behälter hängt drehbar an zwei Zapfen
  • Lackierung: grau (RAL 7005)
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: lackiert
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1150 x 1200 x 945
  • Traglast gesamt [kg]: 1550
  • Gewicht [kg]: 96
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1150 mm
Tiefe Außen:
1200 mm
Höhe Außen:
945 mm
Traglast gesamt:
1550 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
96 kg
Weitere Suchbegriffe: gabelstaplertraverse, Staplertraverse Kippbehälter, Staplertraverse Schüttgutbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 645,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 752,65*
€ 895,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 740,10*
€ 880,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 708,43*
€ 843,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,18*
€ 812,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,50*
€ 768,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
129233
ab € 594,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.