Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckhaube für Auffangwanne mit 2 Fässern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-136-463
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     136463
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wannenabdeckung
Wannenhaube
Abdeckhaube für Auffangwanne mit 2 Fässern
  • Zum Schutz vor Verschmutzung und Witterungseinflüssen
  • Hochwertige Gewebehaube
  • Integrierte A4-Dokumententasche
  • Maße, außen B x T x H (mm): 1280 x 870 x 1100
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1280 x 870 x 1100
  • Gewicht [kg]: 4
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1280 mm
Tiefe Außen:
870 mm
Höhe Außen:
1100 mm
Gewicht:
4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,61*
€ 163,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,78*
€ 161,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,11*
€ 156,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,86*
€ 149,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,30*
€ 130,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,15*
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.