Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschen-Wandhalterung aus Stahl, für 1 Gasflasche mit max. Ø 320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C420-136-485
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     136485
EAN/GTIN:
     4055661017276
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stahlflaschen-Wandhalterung
stahlflaschen wandhalterung
Gasflaschen-Wandhalterung aus Stahl, für 1 Gasflasche mit max. Ø: 320 mm
  • stabile Bauweise
  • aus verzinktem Stahl
  • mit Ketten zur Sicherung der Flaschen
  • für die Lagerung von 1 Gasflasche mit 320 mm Durchmesser
Technische Daten:
  • Version: Gasflaschenwandhalterungen
  • Lagerkapazität: Gasflaschen à 33 kg: 1
  • Ø Gasflasche, max. [mm]: 320
  • Breite außen [mm]: 372
  • Tiefe außen [mm]: 221
  • Höhe außen [mm]: 60
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: verzinkt
  • Gewicht [kg]: 1,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
372 mm
Tiefe Außen:
221 mm
Höhe Außen:
60 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
1,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Gasflaschenwandhalter, Gasflaschen Wandhalterungen, Gasflaschenhalterungen, Gasflaschen-Wandhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
240854
ab € 36,29*
Ähnlich
Denios
241360
ab € 67,98*
Ähnlich
Denios
241361
ab € 84,00*
Ähnlich
Denios
136479
ab € 49,41*
Ähnlich
Denios
136482
ab € 52,74*
Ähnlich
Denios
136480
ab € 70,06*
Ähnlich
Denios
115878
ab € 95,55*
Ähnlich
Denios
136486
ab € 95,60*
Ähnlich
Denios
136481
ab € 93,84*
Ähnlich
Denios
136484
ab € 109,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.