Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschen-Wandhalterung aus PE, für 1 Gasflasche mit max. Ø 320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-240-854
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     240854
EAN/GTIN:
     4055661011427
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geländer Wandbefestigung
Stahlflaschen-Wandhalterung
stahlflaschen wandhalterung
Gasflaschen-Wandhalterung aus Polyethylen (PE), für 1 Gasflasche mit max. Ø: 320 mm
  • stabile Bauweise
  • aus Polyethylen (PE)
  • für Gasflaschen mit einem Durchmesser von 140 bis 320 mm
  • Zurrband zur Sicherung der Gasflasche
  • integrierte Verbindungselemente für einfaches Aufstellen mehrerer Gasflaschen an einer Wand
  • zur Wandmontage (inkl. Befestigungsmaterial)
  • für die Lagerung von 1 Gasflasche
Technische Daten:
  • Version: Gasflaschenwandhalterungen
  • Lagerkapazität: Gasflaschen à 33 kg: 1
  • Ø Gasflasche, max. [mm]: 320
  • Breite außen [mm]: 370
  • Tiefe außen [mm]: 100
  • Höhe außen [mm]: 145
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Gewicht [kg]: 0,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
370 mm
Tiefe Außen:
100 mm
Höhe Außen:
145 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Gewicht:
0,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Gasflaschenwandhalter, Gasflaschen Wandhalterungen, Gasflaschenhalterungen, Gasflaschen-Wandhalter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
241360
ab € 67,98*
Ähnlich
Denios
241361
ab € 84,00*
Ähnlich
Denios
136479
ab € 49,41*
Ähnlich
Denios
136482
ab € 52,74*
Ähnlich
Denios
136485
ab € 55,40*
Ähnlich
Denios
136480
ab € 70,06*
Ähnlich
Denios
115878
ab € 95,55*
Ähnlich
Denios
136486
ab € 95,60*
Ähnlich
Denios
136481
ab € 93,84*
Ähnlich
Denios
136484
ab € 109,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.