Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Kippbehälter mit 800-1500 Liter Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C420-145-057
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     145057
EAN/GTIN:
     4260057375766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel Kippbehälter
Kippbehälterdeckel
deckel kippbehälter
Deckel für Kippbehälter mit 800-1500 Liter Volumen
  • 2-teiliger Deckel, verzinkt
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: verzinkt
  • Gewicht [kg]: 20
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
20 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,57*
€ 351,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,03*
€ 351,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,66*
€ 336,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,32*
€ 319,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,41*
€ 287,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
145058
ab € 280,45*
Ähnlich
Denios
195522
ab € 125,34*
Ähnlich
Denios
145055
ab € 140,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.