Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutbehälter SB 400-O, Polyethylen, 400 l, Entnahmeöffnung, Deckel orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-145-276
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     145276
EAN/GTIN:
     4055661017368
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Streugut-Behälter
Streugutbehälter SB 400-O aus Polyethylen (PE), 400 Liter Volumen, Entnahmeöffnung, orangener Deckel
  • Die Streugutbehälter von DENIOS bieten viele funktionale Details
  • stabiler und witterungsbeständiger Streugutbehälter aus Polyethylen (PE)
  • korrosionsfrei und schlagfest
  • Deckel leicht und ohne Werkzeug zu demontieren
  • abschließbarer Behälter (Schloss nicht im Lieferumfang enthalten)
  • mit Entnahmeöffnung
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 400
  • Farbe: grau
  • Deckelfarbe: orange
  • Version: mit Entnahmeöffnung
  • Breite außen [mm]: 1210
  • Tiefe außen [mm]: 785
  • Höhe außen [mm]: 780
  • Werkstoff: LDPE
  • Traglast gesamt [kg]: 600
  • Gewicht [kg]: 37
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1210 mm
Tiefe Außen:
785 mm
Höhe Außen:
780 mm
Breite Innen:
990 mm
Tiefe Innen:
580 mm
Höhe Innen:
470 mm
Volumen:
400 l
Traglast gesamt:
600 kg
Werkstoff:
LDPE
Farbe:
grau
Gewicht:
37 kg
Weitere Suchbegriffe: Streugutbehälter, Streumittel-Behälter, Streumittelbehälter, streugutbehälter 400 l, streugutbehälter, Streugutbox, Streugutkiste, Kunststoffbehälter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 432,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,81*
€ 593,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,13*
€ 591,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,16*
€ 582,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,88*
€ 563,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,41*
€ 514,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
130033
ab € 155,65*
Zubehör
Denios
130034
ab € 164,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.