Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfüllstation PolySafe RS aus Polyethylen, blau, PE-Fassbock, für 2 x 200 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-163-336
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     163336
EAN/GTIN:
     4055661024229
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Abfüllstation Fässer
Fass-Regal
Fassabfüllstation
Fassregal
Abfüllstation Typ RS aus Polyethylen (PE), inkl. Fassbock aus PE, für 2 Fässer à 200 Liter
  • Auffangwanne mit bundesweit gültiger allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-40.22-421 des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt), Berlin
  • stabile Konstruktion aus Polyethylen (PE)
  • ideal für die Lagerung und das Abfüllen von Säuren, Laugen und anderen aggressiven Chemikalien
  • unterfahrbar mit Hubwagen und Gabelstapler
  • Die Auffangwanne besitzt einen vorgelagerten Auffangraum, der Tropfmengen des Abfüllvorgangs sicher zurückhält
  • Schützen Sie so den Boden und beugen Sie gleichzeitig Verschmutzungen und Rutschgefahren vor!
  • Die Abfüllstation als Kombination aus Wanne und speziellem Fassbock ist abgestimmt auf die Lagerung von 2 Fässern à 200 Liter
  • Als passendes Zubehör sind PE-Kannenträger lieferbar
Technische Daten:
  • Werkstoff: LDPE
  • Auffangvolumen [l]: 230
  • Breite außen [mm]: 1300
  • Tiefe außen [mm]: 1030
  • Höhe außen [mm]: 1360
  • Traglast gesamt [kg]: 400
  • Gewicht [kg]: 49
  • Gitterrost: ohne
  • Lagerkapazität: Fässer à 200 Liter: 2
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1300 mm
Tiefe Außen:
1030 mm
Höhe Außen:
1360 mm
Auffangvolumen:
230 l
Gitterrost:
ohne
Traglast gesamt:
400 kg
Werkstoff:
LDPE
Materialstärke:
6 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
49 kg
Weitere Suchbegriffe: denios fassregal, abfüllstation fässer, fassregal 2x 200, PE Auffangwanne, Kunststoffwannen, Bodenwannen, Fasswannen, Kunststoff-Auffangwannen, Paletten-Auffangwannen, Plastikwannen, PolySafe-Systeme, Flachwannen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 479,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,07*
€ 676,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,77*
€ 669,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,16*
€ 646,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,58*
€ 623,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,76*
€ 570,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,86*
Zubehör
Denios
163134
ab € 66,31*
Zubehör
Denios
276016
ab € 300,79*
Zubehör
Denios
271433
ab € 84,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.