Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassroller DT1 aus Stahl, für 60-Liter-Fässer, mit Zugstange, max. 100 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-171-741
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     171741
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassroller
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
transportgeräterollen polyamid
Fassrolli für ein Fass à 60 Liter, mit Zugstange und 4 Lenkrollen
  • für 60-Liter-Stahlfässer
  • inklusive Zugstange zum leichteren und ergonomischen Verfahren
  • mit 4 stabilen Haken als sichere Halterung für das Fass
  • leicht zu bewegen durch 4 Lenkrollen aus Polyamid (Ø 60 x 25 mm)
  • geschweißte Stahlkonstruktion mit hoher Tragkraft
  • mit robuster Pulverbeschichtung in RAL 5010 blau
Technische Daten:
  • Version: Fassroller
  • Werkstoff: Stahl
  • Bereifung: PA
  • Breite außen [mm]: 440
  • Tiefe außen [mm]: 420
  • Höhe außen [mm]: 135
  • Durchmesser außen [mm]: 420
  • Durchmesser innen [mm]: 400
  • Durchmesser Rolle [mm]: 60
  • Fahrwerk/Ausstattung: 4 Lenkrollen
  • Traglast gesamt [kg]: 100
  • Farbe: blau
  • RAL-Code: 5010
  • Geeignet für: 60-Liter Fässer
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Werkstoff Rolle: PA
  • Anzahl Rollen: 4 Stück
  • Gewicht [kg]: 7,4
Weitere Informationen:
Breite Außen:
440 mm
Tiefe Außen:
420 mm
Höhe Außen:
135 mm
Durchmesser Außen:
420 mm
Durchmesser Innen:
400 mm
Traglast gesamt:
100 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Gewicht:
7,4 kg
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräterolle 100kg, Fassrolli, Fasstransport, Fasshandling, Fasskarre
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,85*
€ 86,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,14*
€ 82,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 83,24*
Zubehör
Denios
268895
ab € 507,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.