Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizmantel für IBC, T3 Ex-Schutz, 4060 - 4310 mm, 1400 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-176-398
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     176398
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizer IBC-Container
Heizmantel IBC-Container
IBC-Container Heizer
Heizmantel für IBC, T3 Ex-Schutz, 4060 - 4310 mm, 1400 Watt
  • sicheres, schnelles Aufheizen speziell in Ex-geschützten Bereichen der Temperaturklasse T3
  • für den Einsatz in den Ex-Zonen 1, 2, 21 und 22
  • die Außenseite besteht aus silikonbeschichtetem Fiberglas, die Isolierung aus hochwertigem Glasfasergewebe
  • ideal für schnelleres Aufheizen auf höhere Temperaturen
  • mit selbstlimitierendem Thermostat
  • Schutzklasse IP 54
  • 240 V Elektroanschluss (ohne Stecker) und 5 Meter Anschlusskabel für maximale Flexibilität
  • Beachten Sie:, - alle angegeben Temperaturen dienen nur zur Orientierung, - die erreichbaren Temperaturen hängen von vielen Variablen ab, wie bspw. der Umgebungstemperatur, der Versorgungsspannung, dem Medium, dem Material des Fasses, der Fassgröße, ob ein Rührwerk verwendet wird u.v.m
  • die ATEX-Heizmäntel dürfen nicht in Verbindung mit anderen Heizgeräten verwendet werden
  • Zum unbedenklichen Aufheizen von Standard-IBCs insbesondere in explosionsgeschützten Bereichen
  • auch geeignet für 4x200 Liter Stahlfässer
  • zertifizierte, automatische Temperatursteuerung
  • Hohe Effizienz, erreicht Temperaturen bis zu 55° C (IBC Wandtemperatur)
  • Zubehör: die Isolierhaube (Bestell-Nr. 129-157) beugt gegen schnelles Auskühlen vor und ist auch im Ex-Bereich anwendbar
Technische Daten:
  • Geeignet für: 1000 Liter IBC
  • Einsatzzweck: Erhitzen
  • Aufstellort: Innen
  • Version: Mantelheizung
  • Tiefe außen [mm]: 150
  • Breite außen [mm]: 4310
  • Höhe außen [mm]: 950
  • Kabellänge [mm]: 5000
  • Behälterumfang min [mm]: 4060
  • Behälterumfang max [mm]: 4310
  • Werkstoff: silikonbeschichtetes Fiberglas
  • Farbe: orange
  • Leistung [W]: 1400
  • Nennspannung [V]: 240
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: 40
  • Gewebematerial: SILIKON
  • Zulassung / Zertifikat: EU-Richtlinie (2014/34/EU), EU-Richtlinie (2014/30/EU), EU-Richtlinie (EU 2015/863)
  • Ausstattung: automatische Temperatursteuerung
  • Schutzart IP: IP 54
  • Gewicht [kg]: 22
Weitere Informationen:
Breite Außen:
4310 mm
Tiefe Außen:
150 mm
Höhe Außen:
950 mm
Werkstoff:
silikonbeschichtetes Fiberglas
Leistung:
1400 W
Farbe:
orange
Gewicht:
22 kg
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Heizgeräte, Fass-Heizgürtel, Fass-Heizmantel, Heizgürtel, Heizmantel, Heizmäntel, Temperierte Lagerung, Fasswärmer, Fassheizer, Behälterheizer, Mantelheizung, ATEX, Ex-Heizmantel, Ex-Heizmäntel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.367,75*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.701,15*
€ 6.784,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.560,50*
€ 6.617,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.504,89*
€ 6.550,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.418,87*
€ 6.448,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.367,75*
€ 6.387,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
129157
ab € 241,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.