Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Hubwagen
>
Hochhubwagen
>
Fasslifter
>
Artikel
Fassheber Servo, Fassgreifer, 60- bis 200-l-Stahlfässer, FW breit, 0-1390 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C420-181-098
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
181098
EAN/GTIN:
4055661019133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Lifter
Fassheber
Fasslifter
fassheber denios
Fassheber Servo, Fassgreifer, 60- bis 200-l-Stahlfässer, Fahrwerk breit, Hubhöhe 0-1390 mm
vielseitiger Fasslifter in Produktion und Betrieb
spezielle Greifmechanik für 60- bis 200-Liter-Stahl-Sickenfässer und Stahl-Spannringfässer
stabiler, verwindungssteifer Stahlrahmen in blauer Pulverbeschichtung
leicht verfahrbar durch 2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststeller)
praktische Fußpumpe zum ergonomischen Heben des Fasses
das Absenken des Fasses erfolgt über ein separates Fußpedal
Traglast: 300 kg
Höhe des Fasslifters: 2135 mm
breites Fahrwerk - zum "Umfahren" von Europaletten und DENIOS Auffangwannen
auch ein Überfahren von Europaletten ist möglich, um z.B. ein hinten stehendes Fass zu erreichen
Technische Daten:
Typ: FL 16-M F
Einsatzbereich: Heben/Transport von Stahlfässern
Antrieb: Fußpumpe
Fahrwerk/Ausstattung: breit
Breite außen [mm]: 1200
Tiefe außen [mm]: 1100
Höhe außen [mm]: 2135
Durchmesser Rad [mm]: 125
Durchmesser Rolle [mm]: 80
lichte Fahrwerksbreite [mm]: 974
Traglast gesamt [kg]: 300
Farbe: blau
Geeignet für: 60- bis 200-l-Stahlfässer
Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: 2006/42 KONFORMITÄTSERKL
Hub [mm]: 1500
Hubhöhe max. [mm]: 1390
Hubhöhe je Pedaltritt [mm]: 25
Unterfahrhöhe [mm]: 88
Oberfläche: pulverbeschichtet
Werkstoff: Stahl
Bereifung: PU
Werkstoff Rolle: Nylon
Gewicht [kg]: 153
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1200 mm
Tiefe Außen:
1100 mm
Höhe Außen:
2135 mm
Traglast gesamt:
300 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Gewicht:
153 kg
... >
Gefahrstoffhandling
>
Fasshandling
>
Fassheber
Weitere Suchbegriffe:
fass lifter
,
Fasshubwagen
,
Fasstransportheber
,
Fasshandling
,
Fasstransporter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.174,12*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.322,49*
€ 2.763,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.296,97*
€ 2.733,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.220,40*
€ 2.642,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.194,88*
€ 2.611,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.174,12*
€ 2.587,20
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DENSORB Bindemittel-Notfall-Set in transparenter Tasche, Ausführung Universal
Denios
216519
ab € 82,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen